組立スタジオ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53975889 品番 200-DG015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ネットオークション、ブログ、HPなどに載せる写真をきれいに撮ることができます。
バックスクリーンは黒、グレー、白、オレンジの4色からお選びいただけます。
折りたたみ式で収納時もスマートです。
LED付きです。
俯瞰撮影も可能です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:約445×580×435
折りたたみ時:約445×20×435(※取っ手部除く)
付属品バックスクリーン×4枚(グレー/ブラック/オレンジ/ホワイト 各1枚ずつ) 材質ポリエステル 他 質量(kg)約1.6 LED35灯×2 明るさ(Lm)約1600
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53975889
2024-01-17
用途:
部品の撮影用として購入
サービス業

いろいろ試しましたが、これまで普通に撮影していた方が綺麗でした。
返品不可商品とのことですので、無駄になってしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
53975907
2023-07-13
用途:
写真撮影時
スフェラーパワー株式会社 様 (製造業)

商品単品の写真撮りに最適な逸品です。背景の色も選べるので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
53975889
2023-02-16
用途:
商品の撮影
その他業種

ライトの接触なのか?ついたり、消えたりする。付属のアダプターじゃないとダメなのか?

1人が参考にしています
対象商品:
53975898
2021-06-10
用途:
ネットショッピング用の商品写真撮影

組み立ては、マジックテープでの接合で簡単かつスピーディーに撮影が開始できて大変よかったです。ホワイトバックの写真撮影時、マジックテープ部が黒いため写真内に写りこんでしまい編集に時間が、かかってしまった。マジックテープ部が白のほうが私は、つかいやすいと思いました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする