ターンテーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53975916 品番200-DG018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

撮影シーンを逃がさない、撮影に便利な360度自動で回転するターンテーブルです。
フィギアや小物の展示用としても最適です。
右回転、左回転切替可能です。

材質ABS 質量(g)約420 電源アルカリ単一乾電池、外部電源:microUSB給電(ACアダプタは別売り) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約202×48 耐荷重(kg)2 回転速度(min-1[r.p.m])3.25
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53975916
2022-06-20
用途:
3Dスキャナ
製造業

乾電池で動かそうとして、乾電池を入れたら電池ボックスの蓋が締まりません。明らかな設計ミスです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする