デジカメバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53975977 品番 200-DGBG011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

デジタル一眼レフカメラや小物、メディアを収納できるバッグです。
ショルダーベルトがついているので、楽に持ち運び出来ます。
普段使用しているリュックや大型のバッグの中にも入れやすい形状なので、
インナーケースとしても使用出来ます。
キャリーサポーターがついていますので、キャリーと一緒にも運びやすいです。
仕切がついていますので、カメラ本体やレンズを中で分けて収納することが出来ます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸:約350×165×210
機材収納部内寸:約330×150×200
付属品間仕切り×2、ショルダーベルト(ベルト長/約135cm)×1 材質表面:高弾性PVC(撥水加工済) グレー 質量(g)約491
取扱説明書:なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする