ドライボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)約3.7 注文コード53976144 品番200-DGDRY001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は質量など3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインでリビングや寝室にも置けるデジタルドライボックスです。
ボックス内を湿度25%〜60%に設定できます。
見やすいデジタル表示です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×390 質量(kg)約3.7 容量(L)30 最大出力(W)5 電圧(V)AC110〜240、DC5 湿度設定範囲(%RH)25〜60(±3) 温度範囲(℃)5〜95GH 材質スチール・強化ガラス他 棚板耐荷重(kg)各10 除湿方式ペルチェ式
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする