曜日別特売
200-DGDRY002 ドライボックス サンワダイレクト 53976153

200-DGDRY002 ドライボックス サンワダイレクト 53976153
200-DGDRY002 ドライボックス サンワダイレクト 53976153
200-DGDRY002 ドライボックス サンワダイレクト 53976153
200-DGDRY002 ドライボックス サンワダイレクト 53976153
200-DGDRY002 ドライボックス サンワダイレクト 53976153
200-DGDRY002 ドライボックス サンワダイレクト 53976153
200-DGDRY002 ドライボックス サンワダイレクト 53976153
200-DGDRY002 ドライボックス サンワダイレクト 53976153
200-DGDRY002 ドライボックス サンワダイレクト 53976153
200-DGDRY002 ドライボックス サンワダイレクト 53976153
200-DGDRY002 ドライボックス サンワダイレクト 53976153
200-DGDRY002 ドライボックス サンワダイレクト 53976153

ドライボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個質量(kg)約7.7注文コード53976153品番200-DGDRY002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シンプルなデザインでリビングや寝室にも置けるデジタルドライボックスです。
ボックス内を湿度25%~60%に設定できます。
見やすいデジタル表示です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×490質量(kg)約7.7容量(L)40最大出力(W)5電圧(V)AC110~240、DC5湿度設定範囲(%RH)25~60(±3)温度範囲(℃)5~95GH材質スチール・強化ガラス他棚板耐荷重(kg)各10除湿方式ペルチェ式
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする