サンワダイレクト
ドライボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
質量(kg)
約10.4
注文コード
53976169
品番
200-DGDRY003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインでリビングや寝室にも置けるデジタルドライボックスです。
ボックス内を湿度25%~60%に設定できます。
見やすいデジタル表示です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×320×590
質量(kg)
約10.4
容量(L)
50
最大出力(W)
5
電圧(V)
AC110~240、DC5
湿度設定範囲(%RH)
25~60(±3)
温度範囲(℃)
5~95GH
材質
スチール・強化ガラス他
棚板耐荷重(kg)
各10
除湿方式
ペルチェ式
取扱説明書:日本語取扱説明書あり