サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの メディア収納用品
サンワダイレクトの CD/DVDケース
DVD・CDケース(200-FCD024)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53976257
品番
200-FCD024BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
一般的な音楽用CDケースと同じ厚さ10mmのプラケースです。
ジャケットの収納もできます。
仕様
CompactDiscロゴなし
材質
PS
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×124.5×10
対応メディア
Blu-ray、 DVD、 CD
収納枚数(枚)
1
収納の目安
DVD・CD1枚