DVD・CDケース(200-FCD031)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53976327 品番 200-FCD031BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

薄さ約5mmと従来のCDケースの約半分なので省スペースにCDを収納できます。
お買い得な50枚入り

仕様CompactDiscロゴあり 材質PS ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×124.5×5.2 対応メディアBlu-ray、DVD、CD 収納の目安DVD・CD・ブルーレイいずれか1枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53976336
2023-07-12
用途:
DISC保存ケースとして
サービス業

価格良し・厚すぎず薄すぎず、強度もあり・透明度も良し。

対象商品:
53976345
2023-03-15
用途:
音楽専用の録音したCDRの収納
渋谷住設サービス 様 (建設業・工事業)

以前使っていたものよりも頑丈で使い勝手もいいようで助かりました。

2023-04-19
用途:
プリントしたCDの保管
きむら 様 (建設業・工事業)

他のものより丈夫で使い勝手が良い。もう少し安いと尚良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする