サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの メディア収納用品
サンワダイレクトの CD/DVDケース
DVDトールケース(200-FCD032)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
53976363
品番
200-FCD032W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
DVDトールケースCD1枚用です。10枚入り。
材質
PP樹脂
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
136×14×191
対応メディア
Blu-ray、DVD、CD
収納枚数(枚)
DVD1
収納の目安
DVD・CD・ブルーレイいずれか1枚