サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの メディア収納用品
サンワダイレクトの CD/DVDケース
DVDトールケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
収納の目安
DVD・CD・ブルーレイいずれか6枚
注文コード
53976415
品番
200-FCD035BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
収納の目安
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
DVDが入るトールケース。10枚セット。
色
ブラック
収納の目安
DVD・CD・ブルーレイいずれか6枚
材質
PP樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
136×14×191
対応メディア
Blu-ray、DVD、CD
収納枚数(枚)
DVD6