サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの メディア収納用品
サンワダイレクトの CD/DVDケース
DVDトールケース(200-FCD039)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
53976476
品番
200-FCD039BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
一般的なセルDVDと比べ厚さ約1/2(厚さ7mm)のスリムDVDトールケースです。
インデックスカード(表紙)の収納が可能です。
ブックレットの収納が可能です。
軽くて割れにくいPP樹脂製です。
材質
PP樹脂
色
ブラック
タイプ
アマレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
136×7×191
対応メディア
Blu-ray、DVD、CD
収納の目安
DVD・CD・ブルーレイいずれか1枚
取扱説明書:なし