曜日別特売
200-FCD041C DVD・CDケース(200-FCD041) サンワダイレクト 53976494

 

200-FCD041C DVD・CDケース(200-FCD041) サンワダイレクト 53976494
200-FCD041C DVD・CDケース(200-FCD041) サンワダイレクト 53976494
200-FCD041C DVD・CDケース(200-FCD041) サンワダイレクト 53976494
200-FCD041C DVD・CDケース(200-FCD041) サンワダイレクト 53976494
200-FCD041C DVD・CDケース(200-FCD041) サンワダイレクト 53976494
200-FCD041C DVD・CDケース(200-FCD041) サンワダイレクト 53976494
200-FCD041C DVD・CDケース(200-FCD041) サンワダイレクト 53976494
200-FCD041C DVD・CDケース(200-FCD041) サンワダイレクト 53976494

DVD・CDケース(200-FCD041)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10枚)注文コード53976494品番200-FCD041C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

一般的な音楽用CDケースと同じ厚さ10mmのプラケースにメディア2枚を収納可能。
片面にジャケットや歌詞カード等が収納できます。
DVD、CDはもちろんブルーレイメディアの保管にも最適です。

クリア収納枚数ディスク2枚対応メディアBlu-ray、 DVD、 CD※本製品にはインデックスカードは付属しておりません。収納枚数(枚)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-19
用途: プリントしたCDの保管
きむら建設業・工事業

他のものより使い勝手が良い。もう少し安いと尚良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする