サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの メディア収納用品
サンワダイレクトの CD/DVDケース
Blu-rayケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25枚)
注文コード
53976598
品番
200-FCD055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ブルーレイディスクを1枚収納できるケースです。(DVDおよびCDでも御使用頂けます)
軽くて割れにくいポリプロピレン樹脂製です。
ケース外側にはジャケットカードを収納するための透明フィルム付きです。
材質
PP樹脂
色
ブルー
質量(g)
1枚あたり約52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
136×12.5×172
対応メディア
Blu-ray、 DVD、 CD
収納枚数(枚)
ブルーレイ1
取扱説明書:なし