収納ラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード53976634 品番200-FCD060BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

縦置き、横置きに対応したスリムタイプのCDラックです。
縦置きでDVDトールケースやブルーレイケースに、横置きでCDプラケースの収納にピッタリなサイズです。

材質木製 質量(kg)約2.5 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×168×457(製品)、約160×155×205(1段分内寸)、約180×510×62(梱包) 梱包数1 形態ノックダウン組立式(お客様組立) 保証期間初期不良のみ 生産国中国
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする