耐震接着ゴム(200-QL003CL)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード53977106 品番200-QL003CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

パソコン、テレビなど転倒から守る耐震マット。クリア。震度7クラス対応。
機器の裏側の汚れを取り除き、対角線上に4隅に貼り付けるだけで簡単に設置できます。
粘着が弱くなった場合は、水洗いをし、乾かすと粘着力が戻ります。

材質熱可塑性エラストマー 形状四角型 厚さ(mm)3 質量(kg)対象物1枚あたり10 クリア 難燃性なし 適合温度(℃)0〜40 耐用年数(年)3 耐震性震度7
注意
【注意事項】
※紫外線の当たらない所で使用してください。
※火気のある所では使用しないでください。
※一部だけに荷重が加わらないように使用してください。
※使用前には、設置面の汚れ、ホコリ、ワックス等を取除いてください。
※貼り付かないので、シリコン樹脂、フッ素加工品の上には使用しないでください。
※本製品は地震や衝撃による破損を少なくするものであり、災害や事故などを補償するものではありません。
※漆塗りやニス塗り等、デリケートな設置面はのご使用を避けてください。
※本製品は両面テープではありませんので、壁面に固定したり、物を吊り下げないでください。
※本製品は子供の手の届かない所で保管してください。
※本製品は食べられません。
※PPやテフロン加工された面など、一般の粘着テープが付きにくい面には貼り付けられません。
※直射日光の当たらない室内でご使用ください。
※本製品はわずかに黄変することがありますが、機能的には問題はありません。
※震度7以下でも使用環境によって効力を発揮できない場合があります。
※使用環境によって異なりますが、3年を目安に交換することをお奨めします。
※耐震性は機器の重量だけでなく、形状・重心・設置面の素材などにより決まります。耐震性を高めるためには、できるだけ設置面の広い面積で本製品をご使用になることをお勧めします。
※本製品は地震や衝撃による破損を少なくするものであり、災害や事故などを補償するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする