耐震接着ゴム(200-QL007)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53977158 品番200-QL007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

パソコン、テレビなど転倒から守る耐震マット。震度7クラス対応。
機器の裏側の汚れを取り除き、TVなどの台座裏面に貼り付けるだけで簡単に設置できます。
粘着が弱くなった場合は、水洗いをし、乾かすと粘着力が戻ります。

材質熱可塑性エラストマー 形状長方形 ブルー 寸法(幅W×高さH)(mm)約200×300 耐荷重(kg)対象物:約240(W200×H300mmの場合) 難燃性なし 適合温度(℃)0〜40 耐用年数(年)3 耐震性震度7
取扱説明書:なし
注意
※本製品は地震や衝撃による破損を少なくするものであり、災害や事故などを補償するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする