サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの PCセキュリティ用品
サンワダイレクトの PCセキュリティケーブル
セキュリティ(200-SL010)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53977219
品番
200-SL010W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
4桁のダイヤル式セキュリティワイヤー。
ボタンを押したまま差し込んで90°回すだけで取り付けができます。
取り外しの際も、ボタンをおしたまま90°回して抜くだけです。
仕様
暗証番号桁数:4桁
ワイヤー径(Φmm)
5
ワイヤー長さ(m)
1.8
対応機種
約3×7mmのセキュリティスロットを持ったパソコン、周辺機器
名称
取り付け可能スロット:ケンジントン(標準)
色(本体)
ホワイト
サイズ(mm)
取り付け可能スロット:約3×7