サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの PCセキュリティ用品
サンワダイレクトの PCキー/錠
セキュリティ(200-SL025BK)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53977237
品番
200-SL025BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
4桁のダイヤル式ロック。
お好みの番号を設定できます。
仕様
暗証番号桁数:4桁
質量(g)
約49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約22×14×65
色(本体)
ブラック
金具径(Φmm)
U字型:約3
取扱説明書:あり