サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの PCセキュリティ用品
サンワダイレクトの PCキー/錠
セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL027BK)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53977255
品番
200-SL027BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
鍵を収納できるBOXです。
4桁のダイヤル式ロック。
お好みの番号を設定できます。(リセットピン付属)
付属品
暗証番号リセットピン
仕様
暗証番号桁数:4桁
材質(本体)
スチール
質量(g)
約490
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納スペース有効:約42×70×31
内寸(幅W×高さH)(mm)
U字型金具有効:約44×54
色(本体)
ブラック
金具径(Φmm)
U字型:約8
取扱説明書:あり
注意
※ダイヤル開錠番号変更時は、ダイヤル設定穴にダイヤル設定ピンを強く奥まで押し込んだ状態で設定してください。