サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの PCセキュリティ用品
サンワダイレクトの PCセキュリティケーブル
セキュリティ(200-SL029BK)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53977264
品番
200-SL029BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
4桁のダイヤル錠にカールコードワイヤーが繋がっています。
鞄の盗難防止などに最適です。
カールコードワイヤーで、不要な部分のワイヤーが邪魔になりません。
仕様
暗証番号桁数:4桁
質量(g)
約80
ワイヤー径(Φmm)
約4.75
ワイヤー長さ(m)
約0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
南京錠サイズ:約30×63×13
内寸(幅W×高さH)(mm)
南京錠U字型金具有効:約11×20
色(本体)
ブラック
金具径(Φmm)
南京錠U字型:約4
取扱説明書:あり
注意
【ダイヤル番号設定時のご注意】ダイヤルを回している際、押し込んだU字金具がゆるむと、その位置で番号が設定されてしまいます。必ず押し込んだ状態で設定してください。