サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの PCセキュリティ用品
サンワダイレクトの PCセキュリティケーブル
セキュリティ(200-SL041BK)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53977325
品番
200-SL041BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
シリンダ式セキュリティワイヤー
付属品
鍵×2
色
シリンダー錠:シルバー、ワイヤー:ブラック
寸法(幅W×奥行D)(mm)
シリンダー錠サイズ:約18×22.4
ワイヤー径(Φmm)
約4.4
ワイヤー長さ(m)
約2
対応
マスターキー対応
名称
取り付け可能スロット:ケンジントン(標準)
取扱説明書:あり
注意
※メーカーではマスターキーの販売は対応しておりません。