セキュリティ金庫(中棚あり)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53977359 品番200-SL045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

貴重品などを保管できる小型金庫。
暗証番号は3〜8桁で設定が可能。
電池切れ、暗証番号忘れた際の緊急時に開けられる鍵2本付属。
*赤ライトがついた場合は電池消耗しています。速やかに電池交換をお願いします。
中棚があり、収納物を整理できます。

付属品中棚×1、中棚固定具×2、鍵×2、インサート×2、ボルト×2、単3乾電池×4(テスト用) 仕様暗証番号桁数:3桁(最大8桁迄) 質量(kg)12 材質(本体)スチール 電源単3乾電池4本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×350×415 色(本体)アイボリー 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:305×345×405(※中棚をはずした時)
取扱説明書:(0.42MB)
注意
※赤ライトがついた場合は電池が消耗しています。速やかに電池交換をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする