セキュリティ(200-SL046)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53977368 品番200-SL046
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

シリンダ式セキュリティワイヤー
ワイヤーの端にセキュリティスロットと同じ穴があり、本体を取付けることができます。
セキュリティ本体を通すことができる周辺機器などに直接取付けることができます。
鞄の置き引き対策にも使用できます。

付属品鍵×2 シリンダー錠:シルバー、ワイヤー:ブラック 寸法(幅W×奥行D)(mm)シリンダー錠サイズ:約18×23 ワイヤー径(Φmm)約4.4 ワイヤー長さ(m)約2 対応マスターキー対応 名称取り付け可能スロット:ケンジントン(標準)
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする