セキュリティ鍵収納ボックス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53977483 品番 200-SL061
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

鍵に詳細を記載して本体に貼れるシール付。
鍵を吊り下げるタグには記載可能な用紙が入っています。
壁面に取付けるためのネジ付属。
付属の鍵で、蓋をロックして鍵を守ります(鍵2本付属)。

ホルダー数93 付属品キーホルダータグ(青色×24個/緑色×24個/赤色24個/黄色21個)、鍵×2個、インサート×2個、ボルト×2個 設置方式壁掛け 色(本体)ベージュ 施錠方法シリンダー錠 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×75×300
取扱説明書:なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53977465
2023-12-03
用途:
移動用
アロマハウスSakura 様 (教育・研究機関)

鍵ごと移動ができて、セキュリティ上も安心です。
見た目より小さくてびっくりしました。

対象商品:
53977465
2022-09-07
用途:
会社所有の車両の合鍵保管
丸建基礎工事株式会社 様

厚みがあまり無く大きめの鍵を入れる際に収納がし辛い傾向があった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする