サンワダイレクト
サンワダイレクトの 南京錠・鍵
サンワダイレクトの キーボックス錠
セキュリティ鍵収納ボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53977526
品番
200-SL065BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鍵を収納できるBOXです。
4桁のダイヤル式ロック。
お好みの番号を設定できます。
U字金具ではなく、ワイヤーになっているので、様々な場所に取付けできます。
仕様
暗証番号桁数:4桁
材質
スチール
色
ワイヤー:ブラック
質量(g)
520
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約74×35×230(ワイヤー含む)
保証期間
初期不良のみ
色(本体)
ブラック
収納寸法(mm)
有効内寸:約W69×D13〜26×H75〜101