サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの PCセキュリティ用品
サンワダイレクトの PCセキュリティケーブル
セキュリティ(200-SL068)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53977553
品番
200-SL068
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
HP、DELLなどが採用している新規格セキュリティスロット対応のセキュリティワイヤー。
3.2×4.5mmのNobleスロット対応。
付属品
鍵2本
材質
ワイヤー部:確認中
色
ワイヤー:ブラック
内寸法(mm)
ワイヤーの輪:確認中
名称
取り付け可能スロット:NobleWedge(ノーブル)
色(本体)
ブラック
サイズ(mm)
取り付け可能スロット:約3.2×4.5