サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの PCセキュリティ用品
サンワダイレクトの PCセキュリティケーブル
新規格nanoスロット対応 PCセキュリティワイヤー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ワイヤー:ブラック
色(本体)
ブラック
注文コード
53977569
品番
200-SL069
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
HPなどが採用している新規格セキュリティスロット対応のセキュリティワイヤー。
2.5×6.0mmのnanoスロット対応。
色
ワイヤー:ブラック
色(本体)
ブラック
付属品
鍵2本
材質
ワイヤー部:確認中
内寸法(mm)
ワイヤーの輪:確認中
名称
取り付け可能スロット:NanoSaver(ナノ)
サイズ(mm)
取り付け可能スロット:約2.5×6.0