Caster
Casterの 作業灯
Casterの 投光器
Casterの スタンド式投光器
充電式LED投光器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53977849
品番
CLP-1500LRB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
充電式のLED投光器です。
ハロゲンライト150W以上の明るさです。
用途
レジャー、作業等の照明。
材質
本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス
質量(kg)
2.4
電源
リチウムイオン蓄電池 7.4V 4400mAh
芯数
2
色温度(K)
5000
ランプ寿命
40000時間(設計寿命)
充電時間(時間)
4
電源タイプ
充電式
定格光束(Lm)
1500
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
3
照射角度(°)
130
注意
※ご使用の際は必ず取扱説明書をお読みの上安全にご使用ください。