コード式LED投光器(三脚)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53977858 品番CLP-2800-TPS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

三脚付きのLED投光器です。
コード式のLED投光器です。
ハロゲンライト200W以上の明るさです。

用途レジャー、作業等の照明。 材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス 質量(kg)1.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)30 芯数3 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯×3m 色温度(K)5000 ランプ寿命50000時間(設計寿命) 電源タイプ電源コード式 定格光束(Lm)2800 照射角度(°)140
注意
※ご使用の際は必ず取扱説明書をお読みの上安全にご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする