充電型LEDクリップライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53977876 品番CL-BT10Dチュウコウ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

どんな場所でも、どんな時でも頼りになる灯りです。
はさむ、吊る、置く、さらにランタンの4通りの方法で設置できる充電式LEDクリップライトです。
明るくて見やすい昼光色を採用しています。
防雨型IP65で屋外でも安心して使えます。
明るさは2段階に切り替えできます。
300度の広範囲を照らすため、作業やアウトドアの照明や、非常用電灯、夜道の灯として最適です。

用途作業やアウトドアの照明や、非常用電灯、夜道の灯として。 付属品クリップ・フック・microUSBケーブル 材質ABS+PC ポリカーボネート ステンレス 電源リチウムイオン充電池 全光束(Lm)1000(HIGH)・500(LOW) 色温度(K)6500(昼光色) 固定方法クリップ(〜直径50mm)・フック(〜直径50mm) 電源タイプ充電式 充電方式USB充電(充電時間約6時間) 防水性IP65(耐塵防噴流型) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約3(HIGH)・6(LOW) 照射角度(°)300
注意
※充電アダプタは付属されておりませんので、別途、お買い求めください。
※ご購入後はじめてご使用される際や、長期間使用しなかった場合は、ご使用前に必ず充電を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする