商品レビューを投稿する内容量1個注文コード53977917品番CQUD32-20-M9BL
参考基準価格(税別)¥15,840販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
この商品はストローク・ボディオプションが9種類から選べます他の種類を見る 幅寸法:最大40%削減 (ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較))
全長:最大15%短縮
容積:最大18%減少
質量:最大36%削減 (メーカーMUシリンダ、30ストロークでの比較)
4方向からオートスイッチの取付可能。
スイッチのはみ出しがありません。