SCL-23W-5MD LEDクリップランプ 23W SK11 53977937 SCL-23W-5MD LEDクリップランプ 23W SK11 53977937 SCL-23W-5MD LEDクリップランプ 23W SK11 53977937 SCL-23W-5MD LEDクリップランプ 23W SK11 53977937 SCL-23W-5MD LEDクリップランプ 23W SK11 53977937

LEDクリップランプ 23W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53977937 品番SCL-23W-5MD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。
首振り角度も任意の位置で固定できます。
広い場所を一度に照らす照明として便利です。
明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。

用途作業用、レジャー用照明。 材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂 質量(g)約800 消費電力(W)23 最大開き(mm)クリップ:49 口金E26 コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯) 全光束(Lm)2500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×270 芯数2 電源プラグ125V 7A 配光角度(°)270 光色昼光色 電球の種類LED
注意
※雨中や湿気の多い場所での使用はしないでください。ガードや本体に布や紙などを近づけたり、かぶせたりしないでください。点灯中や消灯直後の電球にふれないでください。高温のためにやけどの原因となります。
※交流100V、周波数50〜60Hz以外の電源では使用しないで下さい。ランプ周囲温度が0〜40度の範囲で使用して下さい。赤外線リモコンを使用する機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯するとリモコンが誤作動する恐れがあります。分解や改造はしないでください。LED素子は交換できません。ラジオやテレビなどの機器に雑音が入る場合は、ランプを1m以上離してご使用下さい。水洗いは絶対にしないで下さい。
※LED素子にはばらつきがあるため、同じ型式の商品でも、光色・明るさが異なる場合があります。シンナーなど、印加する危険性のある状況の中では使用しないでください。腐食性のガスが発生するところで使用しないでください。水滴のかかる場所や、湿気の多い場所では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする