LED交換球 16W

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53977955 品番LDA16D-G-SK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

LEDクリップランプ用交換球です。
明るい1950ルーメンに加え、配光角度270度で広範囲を照らします。

用途交換球。 適合推奨LED器具:SCL-16W-5MD 質量(g)約105 消費電力(W)16 口金E26 全光束(Lm)1950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×139 配光角度(°)270 光色昼光色 電球の種類LED
注意
※以下の器具には使用できません。調光機能の付いた器具、リモコンの付いた電球器具、誘導灯、非常用照明器具、HIDランプ(水銀灯等)用器具、断熱材施行器具。
※以下の環境では使用できません。直流電源、水滴のかかる場所や湿気の多い場所、屋外用機器。
※点灯中や消灯直後の電球にふれないでください。高温のためにやけどの原因となります。
※交流100V、周波数50〜60Hz以外の電源では使用しないで下さい。ランプ周囲温度が0〜40度の範囲で使用して下さい。赤外線リモコンを使用する機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯するとリモコンが誤作動する恐れがあります。分解や改造はしないでください。LED素子は交換できません。ラジオやテレビなどの機器に雑音が入る場合は、ランプを1m以上離してご使用下さい。水洗いは絶対にしないで下さい。
※LED素子にはばらつきがあるため、同じ型式の商品でも、光色・明るさが異なる場合があります。シンナーなど、印加する危険性のある状況の中では使用しないでください。腐食性のガスが発生するところで使用しないでください。水滴のかかる場所や、湿気の多い場所では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする