SK11
LED交換球 32W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
53977973
品番
LDA32D-G-SK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
LEDクリップランプ用交換球です。
明るい3600ルーメン(レフ球投光器300W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途
交換球。
適合
推奨LED器具:SCL-32W-5MD
質量(g)
約278
消費電力(W)
32
口金
E26
全光束(Lm)
3600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×120×213
配光角度(°)
270
光色
昼光色
電球の種類
LED
注意
※以下の器具には使用できません。調光機能の付いた器具、リモコンの付いた電球器具、誘導灯、非常用照明器具、HIDランプ(水銀灯等)用器具、断熱材施行器具。
※以下の環境では使用できません。直流電源、水滴のかかる場所や湿気の多い場所、屋外用機器。
※点灯中や消灯直後の電球にふれないでください。高温のためにやけどの原因となります。
※交流100V、周波数50~60Hz以外の電源では使用しないで下さい。ランプ周囲温度が0~40度の範囲で使用して下さい。赤外線リモコンを使用する機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯するとリモコンが誤作動する恐れがあります。分解や改造はしないでください。LED素子は交換できません。ラジオやテレビなどの機器に雑音が入る場合は、ランプを1m以上離してご使用下さい。水洗いは絶対にしないで下さい。
※LED素子にはばらつきがあるため、同じ型式の商品でも、光色・明るさが異なる場合があります。シンナーなど、印加する危険性のある状況の中では使用しないでください。腐食性のガスが発生するところで使用しないでください。水滴のかかる場所や、湿気の多い場所では使用しないでください。