カメラレンズ F045 SP35F1.4Di USD

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53987868 品番 F045_SP35F1.4Di_USD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

タムロンが持つ技術を結集し、「究極の写りを目指すレンズ」として解像力、点像再現性能、ボケ味にこだわりぬいた単焦点レンズ。
タムロンが持つ技術を結集し、「究極の写りを目指すレンズ」として解像力、点像再現性能、ボケ味にこだわりぬいた単焦点レンズ。
画面全体に溢れる超高画質
レンズ構成は10群14枚。タムロンの最高技術を結集して設計した光学系には、4枚の特殊硝材LD(LowDispersion:異常低分散)レンズと、3枚のGM(ガラスモールド非球面)レンズを最適なバランスで贅沢に配置しています。これによって、大口径レンズで特に問題となる色収差の発生、また画質の低下につながる諸収差の影響を極限まで排除することに成功しました。絞り開放F/1.4であっても画面の中央から四隅に至る高い解像性能を確保し、形を崩すことなく”点が点として写る”理想的な超高画質を実現しています。この最高の光学性能はボケ味にも反映されているため、大きく美しい魅惑的な背景ボケの中に、被写体の姿を端正に浮き上がらせる独特の表現ができます。
次世代のコーティング技術「BBAR-G2コーティング」
超高画質の実現のためには、ゴーストやフレアの発生を徹底的に抑制することが必須です。タムロンは長年培ったコーティング技術の研究をさらに進め、新たに開発したBBAR-G2(Broad-BandAnti-ReflectionGeneration2)コーティングを本レンズに採用しました。このBBAR-G2コーティングは、従来から定評のあるBBAR(Broad-BandAnti-Reflection)コーティングの性能を大幅に上回り、ゴーストやフレアの発生を極限まで抑えることはもちろん、これまでになく圧倒的にヌケがよくクリアな表現を可能としています。
信頼性に優れた高速・高精度なAF
AF駆動にはタムロン独自の超音波モーターUSD(UltrasonicSilentDrive)を採用。大きく重くなることが避けられない大口径レンズのフォーカス系を、高速・高精度かつ静かに動作させることができます。さらに、本レンズのために新たに独自開発したダイナミックローリングカム機構によって、フォーカスレンズの駆動負荷を極限まで減少させることに成功。高温あるいは低温下といった、プロユースの厳しい撮影条件下においても、安定したAF作動性能を実現し信頼性を向上させています。また、フルタイムマニュアル機構を搭載しているため、AF設定時においても即座に手動でのピント位置の微調整が可能です。
摩耗耐久性が大幅に向上した高耐久防汚コートを搭載
対物側のレンズ最前面には、新たに開発した高耐久防汚コートを採用。従来の防汚コートと比較し摩耗耐久性が大幅に向上しています。撥水性・撥油性に優れたフッ素化合物によるコーティングにより、レンズの汚れやキズの原因となるホコリや水滴、手の脂などが残りにくく、かつ付いても拭き取りやすいため、メンテナンスが容易になります。これにより、長期間にわたって大切なレンズを保護し続けます。
簡易防滴構造を採用
レンズ鏡筒の可動部、接合の各所に、防滴用のシーリング材を施すことで、レンズ内部に水滴が侵入することを防ぐ簡易防滴構造を採用。雨天での撮影などあらゆる環境での撮影をサポートします。
別売アクセサリーの「TAMRONTAP-inConsole(タップ・イン・コンソール)」に対応
レンズのファームウェアのアップデートやAFの合焦位置、フルタイムマニュアルの設定などのカスタマイズをユーザー自身で行うことの出来るアクセサリー、TAMRONTAP-inConsoleに対応します。
フードロック機構の搭載
同梱のレンズフードにロック機構を搭載しました。確実にレンズフードをレンズボディに固定できるため、不用意な位置の移動や脱落を防ぐことができます。
洗練されたデザインを踏襲
細部の形状や質感にこだわると同時に、直感的に使えるような操作性を追求。先進技術が凝縮された次世代モデルに相応しい、高級感のあるカタチが生まれました。内部構造に素直に寄り添うフォルム、細くあしらわれたルミナスゴールドリング、そして隅々まで丁寧な作り込みが、レンズの品質を体現しています。さらに、スイッチボックスの形状や、高い視認性をもつ指標窓、精度と剛性にすぐれた金属製マウント部など、機能性にもこだわった完成度の高いデザインとなっています。

レンズ単焦点レンズ マウントニコンF用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする