SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1DQ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・ねじの種類
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
440
クッション
(A) 両側クッション付
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
53996406
品番
CS1DQ160-440A
参考基準価格(税別)
¥83,770
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
440
クッション
(A) 両側クッション付
ねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200