シノ フィッティングすべり止め 10双組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 53997424 品番 7510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

「手」を保護する。「手」を保温する。「手」の汚れを防ぐ。手に一番自然な形と馴染みやすさで、あらゆる作業に幅広く使用できます。
4サイズの中から手に合ったサイズをお選びください。
シノ糸使用で抜群の肌触り。ボリュームがありフィット感に優れています。

サイズLL 全長(cm)23.5 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)20 材質ポリエステル・レーヨン・その他 質量(g)71 質量(g/ダース)710 ゲージ数7 入数(双)10 糸本数(本)2.5 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする