YOH-439 バイオマスレジ袋 ヤマニパッケージ 53997433 YOH-439 バイオマスレジ袋 ヤマニパッケージ 53997433 YOH-439 バイオマスレジ袋 ヤマニパッケージ 53997433 YOH-439 バイオマスレジ袋 ヤマニパッケージ 53997433

バイオマスレジ袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚×20袋) 乳白 注文コード53997433 品番YOH-439
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

地球にやさしい植物由来バイオマスポリエチレンが配合されています。レジ袋有料対象外商品です。袋にバイオマスプラマークが印刷されています。

枚数2000 質量(g)2.5 乳白 材質HDPE+バイオマスプラ96% 厚さ(mm)0.016 用途買い物用レジ袋 仕様片面印刷あり 幅(mm)180 高さ(mm)350 マチ(mm)100 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号110016 バイオマス配合率(%)90 無料配布可否 バイオマスプラ(BP)マーク認定 バイオマスプラ(BP)マーク登録番号153

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:526

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする