ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの レジ袋
バイオマス手穴ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚×20袋)
注文コード
53997494
品番
YOH-445
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
地球にやさしい植物由来バイオマスポリエチレンが配合されています。レジ袋有料対象外商品です。袋にバイオマスプラマークが印刷されています。
枚数
2000
質量(g)
3
厚さ(mm)
0.02
幅(mm)
180
高さ(mm)
260
用途
買い物用手穴ポリ袋
仕様
片面印刷あり
材質
HDPE+バイオマスプラ25%
色
半透明
マチ(mm)
100
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190145
バイオマス配合率(%)
25
無料配布可否
可
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
153