ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの レジ袋
バイオマス手穴ポリ袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚×15袋)
注文コード
53997503
品番
YOH-446
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
地球にやさしい植物由来バイオマスポリエチレンが配合されています。レジ袋有料対象外商品です。袋にバイオマスプラマークが印刷されています。
枚数
1500
質量(g)
7
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
230
高さ(mm)
330
用途
買い物用手穴ポリ袋
仕様
片面印刷あり
材質
HDPE+バイオマスプラ25%
色
半透明
マチ(mm)
150
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190145
バイオマス配合率(%)
25
無料配布可否
可
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
153