バイオマスレジ袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚×10袋) タイプ1.8L1本用 注文コード53997546 品番K-1514
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はタイプ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

地球にやさしい植物由来バイオマスポリエチレンが配合されています。レジ袋有料対象外商品です。袋にバイオマスプラマークが印刷されています。

用途買い物用レジ袋 仕様片面印刷あり 材質HDPE+バイオマスプラ25% 幅(mm)170 厚さ(mm)0.035 乳白 高さ(mm)740 質量(g)14.5 タイプ1.8L1本用 枚数1000 マチ(mm)150 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190145 バイオマス配合率(%)25 無料配布可否 バイオマスプラ(BP)マーク認定 バイオマスプラ(BP)マーク登録番号153

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする