ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
半袖シャツ 1732
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53998946
品番
1732
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
両胸:フルハーネスをしたままでも使える両胸ファスナーポケット
左袖:左袖ペン差し。
種別
半袖シャツ
色
シルバーグレー
サイズ
LL
胸囲(cm)
115
混率(%)
ポリエステル 57、綿 31、複合繊維(T400) 9、ポリウレタン 3
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
81
機能
伸縮、帯電防止
生地
ストレッチウェザー
ポケット
左胸ファスナーポケット、右胸ファスナーポケット
材質(ボタン)
樹脂(ドット)
材質(ファスナー)
樹脂
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
14.5×25
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
14.5×22
袖丈
半袖