半袖シャツ 1732

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53998998 品番 1732
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

両胸:フルハーネスをしたままでも使える両胸ファスナーポケット
左袖:左袖ペン差し。

種別半袖シャツ サンドベージュ サイズSS 胸囲(cm)99 混率(%)ポリエステル 57、綿 31、複合繊維(T400) 9、ポリウレタン 3 肩幅(cm)42 袖丈(cm)23 着丈(cm)69 機能伸縮、帯電防止 生地ストレッチウェザー ポケット左胸ファスナーポケット、右胸ファスナーポケット 材質(ボタン)樹脂(ドット) 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14.5×25 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14.5×22 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする