1736 ノータックラットズボン 1736 ジーベック 54000163 1736 ノータックラットズボン 1736 ジーベック 54000163 1736 ノータックラットズボン 1736 ジーベック 54000163 1736 ノータックラットズボン 1736 ジーベック 54000163 1736 ノータックラットズボン 1736 ジーベック 54000163 1736 ノータックラットズボン 1736 ジーベック 54000163

ノータックラットズボン 1736

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54000163 品番 1736
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ウエスト:ストレッチベルトでラクラク。
後ろ:後ピスポケットは長財布も入る深さ(右はフラップ付き)。
右脇:脇ポケットコインポケット付き。
フロント:前中心は丈夫な3YGファスナー。
両脇:両脇マチ付きカーゴポケット。モノが落ちにくいファスナーポケット付き。
内側:裏付き。(22シルバーグレーのみ)

シルバーグレー 種類ノータックラットズボン 種別パンツ/スラックス 機能伸縮、帯電防止 混率(%)ポリエステル 57、綿 31、複合繊維(T400) 9、ポリウレタン 3 股下(cm)80 ウエスト(cm)82 生地ストレッチウェザー 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする