ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
現場服 長袖シャツ 2233
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54001983
品番
2233
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
右胸:フルハーネスをしたままでも使える右胸ファスナーポケット。
左袖:左袖ペン差し。
袖:ヒジ立体カッティングで動きやすい。
袖口:カフスアジャスター付き。
種別
長袖ブルゾン
色
アイアンブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
105
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
72
機能
伸縮素材、洗い加工
生地
ストレッチスラブツイル
ポケット
右胸ファスナーポケット、左右ポケット
材質(ボタン)
金属(ドット)
材質(ファスナー)
樹脂
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
13.5×26
胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)
12×12.5