現場服 長袖シャツ 2233

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54002157 品番 2233
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

右胸:フルハーネスをしたままでも使える右胸ファスナーポケット。
左袖:左袖ペン差し。
袖:ヒジ立体カッティングで動きやすい。
袖口:カフスアジャスター付き。

種別長袖ブルゾン キャメル サイズM 胸囲(cm)109 混率(%)綿98、ポリウレタン2 肩幅(cm)46 袖丈(cm)56 着丈(cm)75 機能伸縮素材、洗い加工 生地ストレッチスラブツイル ポケット右胸ファスナーポケット、左右ポケット 材質(ボタン)金属(ドット) 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×26 胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)12×12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする