2236 現場服 カーゴパンツ 2236 ジーベック 54002708 2236 現場服 カーゴパンツ 2236 ジーベック 54002708 2236 現場服 カーゴパンツ 2236 ジーベック 54002708 2236 現場服 カーゴパンツ 2236 ジーベック 54002708 2236 現場服 カーゴパンツ 2236 ジーベック 54002708

現場服 カーゴパンツ 2236

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 グレー サイズS ウエスト(cm)75 注文コード54002708 品番2236
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は色・サイズ・ウエストなど32種類から選べます 他の種類を見る

左脇:ファスナーポケット。
両脇:カーゴポケット。
後ろ:後ピスポケットは長財布も入る深さ(右はフラップ付き)。
フロント:前中心は丈夫な3YGファスナー。

種別カーゴパンツ グレー サイズS 混率(%)綿98、ポリウレタン2 股下(cm)80 ウエスト(cm)75 機能伸縮素材、洗い加工 適応寸法(cm)70〜75 生地ストレッチスラブツイル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54002683
2023-06-04
用途:
現場での作業に

ストレッチはだいぶ感じます
生地が厚めに感じるので 真夏には少し暑く感じるかも
生地がしっかりしてるので作業に合わせて着るつもり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする