2239 現場服 ジョガーパンツ 2239 ジーベック 54002997 2239 現場服 ジョガーパンツ 2239 ジーベック 54002997 2239 現場服 ジョガーパンツ 2239 ジーベック 54002997 2239 現場服 ジョガーパンツ 2239 ジーベック 54002997 2239 現場服 ジョガーパンツ 2239 ジーベック 54002997

現場服 ジョガーパンツ 2239

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1着 アイアンブルー サイズ4L ウエスト(cm)100 注文コード54002997 品番2239
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は色・サイズ・ウエストなど32種類から選べます 他の種類を見る

両脇:フルハーネスをしたままでも使えるカーゴポケット。ファスナー付きカーゴポケット。
後ろ:後ピスポケットは長財布も入る深さ(右はファスナー付き)。
裾:シャーリング仕様でカジュアルに。
フロント:前中心は丈夫な3YGファスナー。

種別パンツ/スラックス アイアンブルー サイズ4L 種類ジョガーパンツ 混率(%)綿98、ポリウレタン2 ウエスト(cm)100 機能伸縮素材、洗い加工 適応寸法(cm)95〜100 生地ストレッチスラブツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする