2239 現場服 ジョガーパンツ 2239 ジーベック 54003146 2239 現場服 ジョガーパンツ 2239 ジーベック 54003146 2239 現場服 ジョガーパンツ 2239 ジーベック 54003146 2239 現場服 ジョガーパンツ 2239 ジーベック 54003146 2239 現場服 ジョガーパンツ 2239 ジーベック 54003146

現場服 ジョガーパンツ 2239

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 キャメル サイズ3L ウエスト(cm)95 注文コード54003146 品番2239
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は色・サイズ・ウエストなど32種類から選べます 他の種類を見る

両脇:フルハーネスをしたままでも使えるカーゴポケット。ファスナー付きカーゴポケット。
後ろ:後ピスポケットは長財布も入る深さ(右はファスナー付き)。
裾:シャーリング仕様でカジュアルに。
フロント:前中心は丈夫な3YGファスナー。

種別パンツ/スラックス キャメル サイズ3L 種類ジョガーパンツ 混率(%)綿98、ポリウレタン2 ウエスト(cm)95 機能伸縮素材、洗い加工 生地ストレッチスラブツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする