XE98017 空調服TM 遮熱ブルゾン  XE98017 (服のみ) ジーベック 54007215 XE98017 空調服TM 遮熱ブルゾン  XE98017 (服のみ) ジーベック 54007215 XE98017 空調服TM 遮熱ブルゾン  XE98017 (服のみ) ジーベック 54007215 XE98017 空調服TM 遮熱ブルゾン  XE98017 (服のみ) ジーベック 54007215 XE98017 空調服TM 遮熱ブルゾン  XE98017 (服のみ) ジーベック 54007215 XE98017 空調服TM 遮熱ブルゾン  XE98017 (服のみ) ジーベック 54007215

空調服TM 遮熱ブルゾン XE98017 (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L モスグリーン 注文コード54007215 品番XE98017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,900
この商品はサイズ・色など32種類から選べます 他の種類を見る

炎天下での作業に最適!
空気の漏れにくい高密度タフタの裏面に特殊なコーティングを施し遮熱性を付与した機能素材です。
未加工品に比べマイナス5℃以上の遮熱効果があり、炎天下での作業で違いを発揮します。
両胸:フラップポケット。
右胸:ファスナーポケット。
左胸:フラップペン差し。
左袖:ペン差し。
袖口:面ファスナーアジャスト。
左内側:バッテリーポケット。
首元:調整ヒモで空気の抜けを調節。
シルエット:身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。

種別遮熱長袖ブルゾン モスグリーン サイズ4L 胸囲(cm)137 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)55 袖丈(cm)59 着丈(cm)73 機能遮熱加工、紫外線カット 裾廻り(cm)97、(最大)125 生地遮熱コーティングタフタ ポケット左右胸ポケット、右胸ファスナーポケット 材質(ボタン)樹脂(ドットボタン) 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14×20 胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)14×19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする